BASORFIL - Conjunto grapa y tornillo CGBF acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Conjunto grapa y tornillo CGBF acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204915

Ref.Sonepar

115094

EAN

8434453066207

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Conjunto grapa y tornillo CGBF acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Modelo: Unión longitudinal Unión articulada horizontal: no Unión articulada vertical: no Tipo de conexión: Conector de tornillo Apto para bandeja de tela de alambre: sí Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: no Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL