BASORFIL - Mini soporte caja SUCM galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 83 mm
Ancho de placa - 88 mm
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200369
Ref.Sonepar
460248
EAN
8434453002335
Altura de placa:
83 mm
Ancho de placa:
88 mm
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


