BASORFIL - Pie suelo PBF galvanizado en caliente (GC) - 204397
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 85 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 50 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...600 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204397
Ref.Sonepar
686317
EAN
8434453065293
Longitud:
85 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
50 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...600 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Pie suelo PBF galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Longitud: 85 mm Anchura: 60 mm Altura: 50 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 100...600 mm Modelo: Otros Resistencia de carga: 2,45 kN Material: Acero
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


