BASORFIL - Pie suelo PBF galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 85 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 50 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...600 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205590
Ref.Sonepar
207250
EAN
8434453067396
Longitud:
85 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
50 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...600 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


