BASORFIL - Salida tubos STB2 12-32mm acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Salida tubos STB2 12-32mm acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

218800

Ref.Sonepar

573534

EAN

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Salida tubos STB2 12-32mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Material: Acero inoxidable Acero inoxidable, decapado: no Calidad de material: Otros

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL