BASORFIL - Soporte falso suelo SFS 140 galvanizado sendzimir para fijar al C-SVO (GS) - 205602

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Soporte falso suelo SFS 140 galvanizado sendzimir para fijar al C-SVO (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 140 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...600 mm

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205602

Ref.Sonepar

636362

EAN

8434453067433

Altura:

140 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

100...600 mm

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Soporte falso suelo SFS 140 galvanizado sendzimir para fijar al C-SVO (GS) Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Altura: 140 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 100...600 mm Modelo: Otros Material: Acero Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL