BASORFIL - Soporte fijación luminaria SFL acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 45 mm
Ancho de placa - 40 mm
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Material - Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
211308
Ref.Sonepar
629535
EAN
8434453079276
Altura de placa:
45 mm
Ancho de placa:
40 mm
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


