BASORFIL - Soporte mini universal caja SUCM 35mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de placa - 70 mm
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206343
Ref.Sonepar
218299
EAN
8434453069000
Ancho de placa:
70 mm
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


