BASORFIL - Soporte para salida tubos STBU galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 109 mm
Ancho de placa - 29 mm
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205834
Ref.Sonepar
285027
EAN
8434453067938
Altura de placa:
109 mm
Ancho de placa:
29 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


