BASORFIL - Soporte universal caja SUC galvanizado en caliente (GC) - 200368
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de placa - 104 mm
Ancho de placa - 215 mm
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200368
Ref.Sonepar
351995
EAN
8434453002328
Altura de placa:
104 mm
Ancho de placa:
215 mm
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


