BASORFIL - Suspensión central SSC para varilla M8/M10 cincado (EZ) - 202064

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Suspensión central SSC para varilla M8/M10 cincado (EZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...600 mm

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

202064

Ref.Sonepar

55134

EAN

8434453059155

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

100...600 mm

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Suspensión central SSC para varilla M8/M10 cincado (EZ) Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Apto para anchura de sistemas de cables de control: 100...600 mm Modelo: Suspendido Apto para bandeja de tela de alambre: sí Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: no Montaje de bandejas: Sin tornillos Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos Tratamiento de superficie: Con revestimiento galvánico/cinc electrolítico

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL