BASORFIL - Suspensión lateral simple SLS acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Suspensión lateral simple SLS acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Montaje de bandejas - Sin tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200380

Ref.Sonepar

219313

EAN

8434453002434

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Suspensión lateral simple SLS acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Apto para altura de sistema de control de cable: 65 mm Modelo: Suspendido Apto para bandeja de tela de alambre: sí Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: no Montaje de bandejas: Sin tornillos Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL