BASORFIL - Suspensión lateral SL galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Suspensión lateral SL galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 60...100 mm

  • Modelo - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200355

Ref.Sonepar

283374

EAN

8434453002205

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...100 mm

Modelo:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Suspensión lateral SL galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Apto para anchura de sistemas de cables de control: 60...100 mm Apto para altura de sistema de control de cable: 65 mm Modelo: Otros Apto para bandeja de tela de alambre: sí Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: no Montaje de bandejas: Sin tornillos Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL