BASORFIL - Suspensión techo SST con varilla M8/M10 galvanizado sendzimir (GS) - 205724

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIL - Suspensión techo SST con varilla M8/M10 galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Montaje de bandejas - Sin tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205724

Ref.Sonepar

177504

EAN

8434453067693

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Suspensión techo SST con varilla M8/M10 galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorFIL Bandejas portacables de hilo reforzado La familia Basorfil está compuesta por 3 tipos diferentes de bandejas de hilo, las normalizadas, enchufables sin tornillos o encajables, así como toda una linea de accesorios especificos. Principales características: Modelo: Suspendido Apto para bandeja de tela de alambre: sí Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: no Montaje de bandejas: Sin tornillos Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORFIL

Descubra la serie BASORFIL