BASORFIL - Tapa TEBFR 100mm galvanizado sendzimir (GS) (Tramo de 3m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para conducto de cable - no
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
209789
Ref.Sonepar
705526
EAN
8499210162271
Apto para conducto de cable:
no
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIL
Descubra la serie BASORFIL


