BASORFIX - Abrazadera metálica SE41 24-28mm fijación cables galvanizado en caliente (GC) - 207356

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Abrazadera metálica SE41 24-28mm fijación cables galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 24...28 mm

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

  • Material del tornillo - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207356

Ref.Sonepar

704708

EAN

8499210150216

Intervalo de diám. de mandril:

24...28 mm

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Galvanizado en caliente

Método de montaje:

Perfil en C

Libre de halógenos:

sí

Abrazadera metálica SE41 24-28mm fijación cables galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Intervalo de diám. de mandril: 24...28 mm Número máximo de cables: 1 Material de la abrazadera: Acero Abrazadera de superficie: Galvanizado en caliente Material del tornillo: Acero Tornillo de superficie: Galvanizado en caliente Método de montaje: Perfil en C Libre de halógenos: sí

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX