BASORFIX - Abrazadera para terna de cables triple 38-51mm diámetro PAFV

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Abrazadera para terna de cables triple 38-51mm diámetro PAFV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro desde/hasta - 38...51 mm

  • Número de cables/conductos - 3

  • Alineable - sí

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207290

Ref.Sonepar

191743

EAN

8434453074943

Diámetro desde/hasta:

38...51 mm

Número de cables/conductos:

3

Alineable:

sí

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Negro

Abrazadera para terna de cables triple 38-51mm diámetro PAFV Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Diámetro desde/hasta: 38...51 mm Número de cables/conductos: 3 Material: Plástico Alineable: sí Tipo de fijación: Hueco del tornillo Color: Negro

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX