BASORFIX - Accesorio junta de unión 4182A sistema montaje P4182 galvanizado en caliente (GC70) - 206311

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Accesorio junta de unión 4182A sistema montaje P4182 galvanizado en caliente (GC70)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Acoplador plano

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

  • Número de agujeros/ranuras por lado - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206311

Ref.Sonepar

241725

EAN

8434453068850

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Acoplador plano

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Número de agujeros/ranuras por lado:

4

En carril:

no

En el riel:

sí

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Accesorio junta de unión 4182A sistema montaje P4182 galvanizado en caliente (GC70)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX