BASORFIX - Accesorio soporte SBL41 galvanizado sendzimir (GS) - 207058

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Accesorio soporte SBL41 galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para fijación con cadena - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207058

Ref.Sonepar

590213

EAN

Apto para:

Perfil en C

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para fijación con cadena:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Accesorio soporte SBL41 galvanizado sendzimir (GS)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX