BASORFIX - Accesorio unión 4182CD ángulo doble galvanizado en caliente (GC70)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Accesorio unión 4182CD ángulo doble galvanizado en caliente (GC70)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Ángulo

  • Ángulo - 90 °

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207127

Ref.Sonepar

445700

EAN

8434453073717

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Ángulo

Ángulo:

90 °

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

En carril:

no

En el riel:

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Accesorio unión 4182CD ángulo doble galvanizado en caliente (GC70)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX