BASORFIX - Accesorio unión 4182G oblicua 120° galvanizado en caliente (GC70) - 206317
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Ángulo
Ángulo - 120 °
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206317
Ref.Sonepar
221687
EAN
8434453068911
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Ángulo
Ángulo:
120 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Número de agujeros/ranuras por lado:
1
En carril:
no
En el riel:
sí
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


