BASORFIX - Accesorio unión T plana 4182B galvanizado en caliente (GC70) - 206312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Conector en T
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Número de agujeros/ranuras por lado - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206312
Ref.Sonepar
198138
EAN
8434453068867
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Conector en T
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Número de agujeros/ranuras por lado:
4
En carril:
no
En el riel:
sí
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


