BASORFIX - Accesorio variable 4182CV galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 42 mm
Modelo - Soporte de techo
Resistencia de carga - 4905 N
Punto de inflexión - sí
Ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206477
Ref.Sonepar
431704
EAN
8434453069628
Anchura:
42 mm
Modelo:
Soporte de techo
Resistencia de carga:
4905 N
Punto de inflexión:
sí
Ajustable:
sí
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


