BASORFIX - Anclaje a hormigón CM M6x30 cincado (EZ)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Anclaje a hormigón CM M6x30 cincado (EZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tipo de accionador

  • Apuntalamiento - Orificio

  • Material del manguito - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206468

Ref.Sonepar

673948

EAN

8499092133475

Modelo:

Tipo de accionador

Apuntalamiento:

Orificio

Material del manguito:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Longitud:

30 mm

Corte automático:

no

BasorFIX Accesorios de instalación. Anclajes a hormigón. Anclaje a hormigón CM M6x30 cincado (EZ)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX