BASORFIX - Anclaje a hormigón CM M8x30 cincado (EZ)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Anclaje a hormigón CM M8x30 cincado (EZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tipo de accionador

  • Apuntalamiento - Orificio

  • Material del manguito - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206469

Ref.Sonepar

707390

EAN

8434453069567

Modelo:

Tipo de accionador

Apuntalamiento:

Orificio

Material del manguito:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Longitud:

30 mm

Corte automático:

no

Anclaje a hormigón CM M8x30 cincado (EZ) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Modelo: Tipo de accionador Apuntalamiento: Orificio Material del manguito: Acero Tratamiento de superficie: Con revestimiento galvánico/cinc electrolítico Tipo de rosca: Métrico Longitud: 30 mm Corte automático: no

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX