BASORFIX - Brida a viga GV2 acero inoxidable I304 - 218642

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Brida a viga GV2 acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Carga neta permitida - 10 N

  • Adecuado para perfiles - no

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

218642

Ref.Sonepar

710838

EAN

8499210242041

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Carga neta permitida:

10 N

Adecuado para perfiles:

no

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Perno de sujeción en forma de U:

no

Brida a viga GV2 acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero inoxidable Calidad de material: Acero inoxidable 304 (1.4301) Carga neta permitida: 10 N Adecuado para raíl de puntal: no Dimensión del perno, métrica (M..): 8 Perno de sujeción en forma de U: no

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX