BASORFIX - Brida a viga GV2 galvanizado sendzimir (GS) - 215501

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Brida a viga GV2 galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Adecuado para perfiles - no

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

  • Perno de sujeción en forma de U - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

215501

Ref.Sonepar

238208

EAN

8434453039775

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Adecuado para perfiles:

no

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Perno de sujeción en forma de U:

no

Brida a viga GV2 galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero Tratamiento de superficie: Con revestimiento galvánico/cinc electrolítico Adecuado para raíl de puntal: no Dimensión del perno, métrica (M..): 8 Perno de sujeción en forma de U: no

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX