BASORFIX - Brida viga BCA 41X41 galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Brida viga BCA 41X41 galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Adecuado para perfiles -

  • Altura del carril - 41...41 mm

  • Ancho de rail - 41...41 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208809

Ref.Sonepar

227357

EAN

8434453078576

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Adecuado para perfiles:

Altura del carril:

41...41 mm

Ancho de rail:

41...41 mm

Dimensión del perno, métrica (M..):

10

Perno de sujeción en forma de U:

Brida viga BCA 41X41 galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente Adecuado para raíl de puntal: sí Altura del carril: 41...41 mm Ancho de rail: 41...41 mm Dimensión del perno, métrica (M..): 10 Perno de sujeción en forma de U: sí

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX