BASORFIX - Brida viga BRP galvanizado en caliente (GC85)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Brida viga BRP galvanizado en caliente (GC85)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Carga neta permitida - 102 N

  • Adecuado para perfiles - no

  • Perno de sujeción en forma de U - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205624

Ref.Sonepar

112054

EAN

8434453067495

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Carga neta permitida:

102 N

Adecuado para perfiles:

no

Perno de sujeción en forma de U:

no

Brida viga BRP galvanizado en caliente (GC85) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente Carga neta permitida: 102 N Adecuado para raíl de puntal: no Perno de sujeción en forma de U: no

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX