BASORFIX - Brida viga variable GVV2 galvanizado sendzimir (GS) - 207073

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Brida viga variable GVV2 galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Carga neta permitida - 20 N

  • Adecuado para perfiles - no

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207073

Ref.Sonepar

460499

EAN

8434453073427

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Carga neta permitida:

20 N

Adecuado para perfiles:

no

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Perno de sujeción en forma de U:

no

Brida viga variable GVV2 galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero Tratamiento de superficie: Con revestimiento galvánico/cinc electrolítico Carga neta permitida: 20 N Adecuado para raíl de puntal: no Dimensión del perno, métrica (M..): 8 Perno de sujeción en forma de U: no

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX