BASORFIX - Cabezal K82 con fijación 1 eje galvanizado en caliente (GC70) - 205574

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Cabezal K82 con fijación 1 eje galvanizado en caliente (GC70)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil C de doble cara

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para fijación con cadena - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205574

Ref.Sonepar

460221

EAN

8434453067389

Apto para:

Perfil C de doble cara

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para fijación con cadena:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Material:

Acero

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Cabezal K82 con fijación 1 eje galvanizado en caliente (GC70)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX