BASORFIX - Cartela articulada KA41 galvanizado en caliente (GC) - 206475

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Cartela articulada KA41 galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para fijación con cadena - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Ángulo - 25...180 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206475

Ref.Sonepar

460227

EAN

8434453069611

Apto para:

Perfil en C

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para fijación con cadena:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Ángulo:

25...180 °

Material:

Acero

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Cartela articulada KA41 galvanizado en caliente (GC)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX