BASORFIX - Cinta sujeción CSJ multiusos acero inoxidable I430 - 203462
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Anchura - 18 mm
Dirección de las perforaciones - Longitudinal
Diámetro de perforación - 7 mm
Ancho de perforación - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203462
Ref.Sonepar
34311
EAN
8434453061912
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
18 mm
Dirección de las perforaciones:
Longitudinal
Diámetro de perforación:
7 mm
Ancho de perforación:
7 mm
Longitud de perforación:
7 mm
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


