BASORFIX - Cinta sujeción CSJ multiusos aluminio - 203461
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Anchura - 18 mm
Dirección de las perforaciones - Longitudinal
Diámetro de perforación - 7 mm
Ancho de perforación - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203461
Ref.Sonepar
267209
EAN
8434453061905
Material:
Otros
Anchura:
18 mm
Dirección de las perforaciones:
Longitudinal
Diámetro de perforación:
7 mm
Ancho de perforación:
7 mm
Longitud de perforación:
7 mm
BasorFIX Accesorios de instalación. Fijaciones a viga para Perfilería. Cinta sujeción CSJ multiusos aluminio
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


