BASORFIX - Nudo articulado 4182H galvanizado en caliente (GC) - 206948

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Nudo articulado 4182H galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

  • En carril - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206948

Ref.Sonepar

197166

EAN

8434453072536

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

En carril:

no

En el riel:

sí

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Nudo articulado 4182H galvanizado en caliente (GC)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX