BASORFIX - Perfil C-SVO 3Metros galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 20 mm
Grosor del material - 2 mm
Forma de perfil - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207436
Ref.Sonepar
707387
EAN
8434453076169
Longitud:
3000 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
20 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


