BASORFIX - Perfil CT20-C (20x10x1mm) 2M montaje de columpios galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 10 mm
Anchura de rendija - 10 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200241
Ref.Sonepar
316794
EAN
Longitud:
2000 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Anchura de rendija:
10 mm
Grosor del material:
1 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Ninguno
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
0.0611 cm4
Momento de inercia Iz:
0.253 cm4
Momento de resistencia Wy:
0.101 cm³
Momento de resistencia Wz:
0.253 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


