BASORFIX - Perfil CT40 (40x10x1mm) 2M montaje de columpios galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 20 mm
Anchura de rendija - 20 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
205656
Ref.Sonepar
145445
EAN
8434453067624
Longitud:
2000 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
20 mm
Anchura de rendija:
20 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
8.5 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
0.723 cm4
Momento de inercia Iz:
3.21 cm4
Momento de resistencia Wy:
0.64 cm³
Momento de resistencia Wz:
1.6 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


