BASORFIX - Perfil doble P41-D 41x82x2,5mm 3M perforación D11 galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 82 mm
Anchura de rendija - 22 mm
Grosor del material - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205573
Ref.Sonepar
447212
EAN
8434453067372
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
82 mm
Anchura de rendija:
22 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil doble
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
11 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
38.9 cm4
Momento de inercia Iz:
18.7 cm4
Momento de resistencia Wy:
9.49 cm³
Momento de resistencia Wz:
9.11 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


