BASORFIX - Perfil P41 41x41x1,5mm 3M perforación D11 galvanizado sendzimir (GS) - 206365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Anchura de rendija - 22 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206365
Ref.Sonepar
131589
EAN
8434453069147
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Anchura de rendija:
22 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
11 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
4.29 cm4
Momento de inercia Iz:
5.99 cm4
Momento de resistencia Wy:
2.09 cm³
Momento de resistencia Wz:
2.92 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


