BASORFIX - Perfil RA35 (35x14x1,5mm) 3M montaje de columpios galvanizado en caliente (GC) - 200238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 35 mm
Altura - 14 mm
Anchura de rendija - 15 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200238
Ref.Sonepar
460245
EAN
8434453001727
Longitud:
3000 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
14 mm
Anchura de rendija:
15 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
8.5 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
0.283 cm4
Momento de inercia Iz:
1.82 cm4
Momento de resistencia Wy:
0.372 cm³
Momento de resistencia Wz:
1.04 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


