BASORFIX - Perfil RA50 (50x14x1,5mm) 3M montaje de columpios galvanizado sendzimir (GS) - 200239
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 14 mm
Anchura de rendija - 30 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200239
Ref.Sonepar
138623
EAN
8434453001734
Longitud:
3000 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
14 mm
Anchura de rendija:
30 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
8.5 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
0.342 cm4
Momento de inercia Iz:
4.45 cm4
Momento de resistencia Wy:
0.375 cm³
Momento de resistencia Wz:
1.78 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


