BASORFIX - Perfil SVO 3M acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 20 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Forma de perfil - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206415
Ref.Sonepar
139360
EAN
8434453079429
Longitud:
3000 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
20 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


