BASORFIX - PTETCA.LED SLIM 36W LUZ FRÍA 6500K IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225580
Ref.Sonepar
1021714
EAN
8499215006167
BasorFIX Accesorios de instalación. Tornillos, tuercas, arandelas, etc.. Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para bandeja metálica. Pack tuercas DIN6923-100 M10 I304 acero inoxidable AISI 304 (100u)
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX