BASORFIX - Soporte SBC para varillas roscadas galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 36 mm
Altura - 70 mm
Modelo - Soporte de techo
Punto de inflexión - no
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200352
Ref.Sonepar
352004
EAN
8434453002182
Anchura:
36 mm
Altura:
70 mm
Modelo:
Soporte de techo
Punto de inflexión:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


