BASORFIX - Tuerca antideslizante TAD M10 cincado (EZ) - 205543

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Tuerca antideslizante TAD M10 cincado (EZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205543

Ref.Sonepar

460471

EAN

8434453067358

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Tuerca antideslizante TAD M10 cincado (EZ)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX