BASORFIX - Tuerca muelle TM41 M10 galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Tuerca muelle TM41 M10 galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

217584

Ref.Sonepar

239930

EAN

8434453000430

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

sí

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Tuerca muelle TM41 M10 galvanizado en caliente (GC)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX