BASORFIX - Tuerca muelle TM41 M8 galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Tuerca muelle TM41 M8 galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

217583

Ref.Sonepar

316417

EAN

8434453000423

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

BasorPERFIL Perfiles para instalación. Accesorios montaje Sistema 4182. Ferretería. Tornillería, herrajes y fijaciones. Perfilería y accesorios. Tuerca muelle TM41 M8 galvanizado en caliente (GC)

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX