BASORFIX - Unión JURA 35 para perfil RA35 montaje de columpios galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Acoplador plano
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Número de agujeros/ranuras por lado - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201123
Ref.Sonepar
460333
EAN
8434453016899
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Acoplador plano
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Número de agujeros/ranuras por lado:
4
En carril:
sí
En el riel:
sí
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


