BASORFIX - Unión JURA 50 para perfil RA50 montaje de columpios galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Acoplador plano
Material - Acero
Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201124
Ref.Sonepar
352032
EAN
8434453016967
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Acoplador plano
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Número de agujeros/ranuras por lado:
4
En carril:
sí
En el riel:
sí
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


